- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- マヨネーズ 容器のおすすめ人気ランキング
マヨネーズ 容器のおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新107件の「マヨネーズ 容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マヨネーズボトル」、「かき氷 ハンディシャワー」、「マヨネーズ」などの商品も取り扱っております。
お好み焼き等にマヨネーズをかける際に 簡単に格子模様ができます。蓋が付いていますので、とても衛生的です。
材質(キャップ)PP、(ボトル)PE
細口3個穴でマヨネーズかけ、家庭で本格屋台の味が楽しめる。
お好み焼きや、焼きそばをマヨネーズで演出。
材質容器:ポリエチレン(耐熱温度:60度)、キャップ・カバー:ポリプロピレン(耐熱温度:110度)寸法(mm)45×45×120質量(g)28
1個
¥279税込¥307
当日出荷
兼光産業マヨネーズフレンド
たこ焼き・お好み焼き・サラダ等に彩を添え、 見た目やおいしさが増します。目盛り付なので、分量を調整でき、カロリーの 気になる方にも便利です。
容量(mL)300材質本体:ポリエチレン蓋:ポリプロピレン外径×高さH(Φmm×mm)62×157
出しやすい、止めやすい、置きやすい、逆止弁付きで液切れ抜群!ピタッと倒立ボトル。
片手で簡単に開けることができるヒンジCAP採用。
逆止め弁キャップ付きなので液だれしにくく、内容物をスパっと切り、容器の口も汚れにくい。
スクイズしやすいポリ容器なので押しやすくて注ぎやすい。出したい量を出したい分だけ。
下向きに立てることができるので、最後まで出しやすい。
用途詰め替え用ボトル、はちみつ/ケチャップ/マヨネーズ/しょうゆ/食用油/デザートソース/コンデンスミルクetc.材質バルブキャップ:PP、バルブ:シリコン、外装:CPP無地溶断袋色ナチュラル材質(本体)PP耐熱温度(℃)70(本体)
ケチャップ・マスタード等定番品。食洗器非対応。
用途調味料入れに。材質ポリエチレン
手早く・簡単・キレイ。
マヨネーズ、ケチャップ・生クリームなどに。
使い方いろいろ。簡単手軽にソースを格子状に出せます。
材質ポリエチレン
ボンド用詰め替え容器。ヘラの部分でムラ無くボンドを伸ばせます。
多用途に使用が可能です。
容器の側面を押すと接着剤が出ます。側面は柔らかく押しやすくなっています。
接着剤の消費量をおさえたい方に。無駄な塗布をなくしたい方に。
用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。材質LDPE色ナチュラル容量(mL)500ノズル長(mm)約60メモリーなしノズル直径(mm)5詰め替え口径(mm)42アズワン品番65-2366-45危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269税込¥296
当日出荷
出したい分量の部分を押すと、約10c.c. または、15c.c.が出せますので、調理する時に手間が省けます。
軽量筒は、取り外して洗えますのでとても衛生的です。
耐熱温度(℃)70材質本体・蓋:ポリエチレン、キャップ・中筒:ポリプロピレン容量(mL)360外径×高さH(Φmm×mm)62×196
多彩な調味料をサッと注げる!選べる細口、広口。
日常使いに便利な「目盛り付・卓上調味料ボトル」
色オレンジ材質本体・フタ・キャップ:ポリエチレン
容器にシャワーがついて、楽にカップに蜜をかけることができます。
サイズ(mm)Φ86×H266
1セット
¥499税込¥549
当日出荷
吐出口が下向きになるのでケチャップなどが常に出しやすい状態になっています。バルブはシリコン製なので液だれが無く、吐出後の切れも良くなっています。バルブ部分はカウンターの表面や食材に直接触れない構造になっていますので衛生的です。
材質本体:ポリエチレン。バルブ:シリコン
マヨネーズ・ケチャップ・生クリーム使い方いろいろ。食洗器非対応。
用途調味料入れに。容量(mL)400材質ポリエチレン質量(g)35寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×58×58
1個
¥449税込¥494
当日出荷
ワンプッシュで計量できる さじかげんの600mlタイプです。大容量の600mlですので、中身を補充する手間が軽減できます。多用途に使用できるようにカラーは3色展開です。ワンプッシュで10cc, 25cc, 30ccが計量できます。醤油など調味料の使い過ぎを防ぐことができるので、減塩対策と無駄遣いを減らすことができます。
材質【フタ】ポリエチレン/【キャップ・計量筒】ポリプロピレン容量(mL)600質量(g)99寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×240
中栓付の広口瓶です。
材質本体/ガラス、蓋/PP、中栓/PE色クリア口形状広口









![カンクマ3つ穴ディスペンサー カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono29095256-181015-02.jpg)